Referenties
Gedore:6 32x36
Rubix:10010409
Fabrikant:6068390
EAN:4010886606834

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 32X36MM - 6 32X36
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 32x36 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 594 g |
| Opening | 32x36 |
| Lengte | 328 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,17 excl. BTW
/ stuk
€ 44,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen