Referenties
Ansell:58-735 06
Rubix:A0208104
Fabrikant:58735060
EAN:0076490445072



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-735 MT 6
Deze handschoen is ontworpen met een nitril omhulselbarrière die een verhoogde verdediging biedt tegen diverse veelgebruikte chemicaliën. Dankzij het INTERCEPT™ snijweerstandsbreiwerk biedt deze handschoen snijweerstand van niveau C. De ANSELL GRIP™ technologie maakt het hanteren van natte en geoliede onderdelen gemakkelijker en verbetert de beweeglijkheid, de gripveiligheid en het comfort voor de gebruiker.
Kenmerken:
Deze AlphaTec® 58-735 handschoen biedt geavanceerde snijweerstand en chemische bescherming, met zeer goed zichtbare binnenvoering. Deze werkt als een visueel waarschuwingssysteem en geeft aan wanneer het omhulsel is aangetast om het risico van blootstelling te vermijden. Het flexibele manchet is ontworpen om te voorkomen dat chemicaliën langs de arm naar beneden afvloeien, wat een extra barrière biedt bij het werken met gevaarlijke stoffen. Deze handschoen is ideaal voor omgevingen die maximale bescherming en proactieve veiligheid vereisen.
Specificaties:
- INTERCEPT™ snijweerstandsbreitechnologie
- ANSELL GRIP™ technologie
- Lengte: 350 mm
- Geschikt voor voedselcontact
- Antistatische eigenschappen, siliconenvrij, OEKO-TEX gecertificeerd
- Coatingmateriaal: nitril + PI
- Voeringtechnologie: INTERCEPT™
- Kleur: groen
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Normen:
- Voldoet aan de Europese normen EN 407 en EN 388: 2016.
- Voldoet aan de normen EN ISO 374-5:2016 en EN ISO 374-1:2016 A.
- Geclassificeerd als een handschoen voor complex gebruik, die bescherming biedt tegen levensbedreigende gevaren.
- OEKO-TEX gecertificeerd en geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen.
Kenmerken:
Deze AlphaTec® 58-735 handschoen biedt geavanceerde snijweerstand en chemische bescherming, met zeer goed zichtbare binnenvoering. Deze werkt als een visueel waarschuwingssysteem en geeft aan wanneer het omhulsel is aangetast om het risico van blootstelling te vermijden. Het flexibele manchet is ontworpen om te voorkomen dat chemicaliën langs de arm naar beneden afvloeien, wat een extra barrière biedt bij het werken met gevaarlijke stoffen. Deze handschoen is ideaal voor omgevingen die maximale bescherming en proactieve veiligheid vereisen.
Specificaties:
- INTERCEPT™ snijweerstandsbreitechnologie
- ANSELL GRIP™ technologie
- Lengte: 350 mm
- Geschikt voor voedselcontact
- Antistatische eigenschappen, siliconenvrij, OEKO-TEX gecertificeerd
- Coatingmateriaal: nitril + PI
- Voeringtechnologie: INTERCEPT™
- Kleur: groen
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
Normen:
- Voldoet aan de Europese normen EN 407 en EN 388: 2016.
- Voldoet aan de normen EN ISO 374-5:2016 en EN ISO 374-1:2016 A.
- Geclassificeerd als een handschoen voor complex gebruik, die bescherming biedt tegen levensbedreigende gevaren.
- OEKO-TEX gecertificeerd en geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van werknemers te garanderen.
Deze handschoenen zijn bestand tegen chemicaliën en snijwonden, dus je hoeft geen compromis te sluiten tussen bescherming tegen chemicaliën en bescherming tegen snijwonden, je hebt ze allebei!
Sterke punten
- Versterkte bescherming tegen chemicaliën.
- Snijbescherming van niveau ISO C.
- Gemakkelijkere hantering van natte en geoliede onderdelen.
- Verhoogde beweeglijkheid en gripveiligheid.
- Snijbescherming van niveau ISO C.
- Gemakkelijkere hantering van natte en geoliede onderdelen.
- Verhoogde beweeglijkheid en gripveiligheid.
Toepassingen
Deze beschermende handschoen wordt voornamelijk gebruikt in de auto-industrie, de chemische sector, biowetenschappen, machines en uitrusting, olie en gas, voedselverwerking, de metaalproductie en medische nooddiensten. Dit product is vooral ideaal voor de volgende toepassingen:
• Werken met metaalplaten en -panelen
• Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
• Grondstoffen vullen, mengen en laden
• Monsters nemen en verwerken
• Gebroken glaswerk afvoeren
• Schoonmaken na morsen en lekken
• Componenten assembleren en monteren
• Chemicaliën mengen of laden
• Installaties en machines reinigen
• Werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap
• Werken met metaalplaten en -panelen
• Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
• Grondstoffen vullen, mengen en laden
• Monsters nemen en verwerken
• Gebroken glaswerk afvoeren
• Schoonmaken na morsen en lekken
• Componenten assembleren en monteren
• Chemicaliën mengen of laden
• Installaties en machines reinigen
• Werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | ajklmnopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Verpakking | 6 paar per zak |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | ansell grip™ technology, nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,82 excl. BTW
/ paar
€ 23,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden