FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K 8001440

SPAE-druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K
Rubix:05119832
Fabrikant:8001440
EAN:4052568277178
FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K 8001440

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspae
Spanning, min.18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K 8001440


Druksensor SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor met display
Pressure sensor SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K 8001440

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspae
Spanning, min.18 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
79,13 excl. BTW
/ stuk
95,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen