FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899

SDE5 drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-FP-Q6-P-K
Rubix:05118968
Fabrikant:542899
EAN:4052568180928
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899


Druksensor SDE5-D10-FP-Q6-P-K Met kabel. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode90262020
67,74 excl. BTW
/ stuk
81,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen