Referenties
INA:PCJT40-XL-N-FA125
Rubix:03127184
Fabrikant:0096286730000
EAN:4012802810028


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJT 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-FA125 woningeenheden, twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 56,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 172 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,99 excl. BTW
/ stuk
€ 135,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen