SNR UKF 320 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerset - UKF.305H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKF320H
Rubix:A0484710
Fabrikant:UKF.320H
EAN:3413529544424
SNR UKF 320 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte68 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten242 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKF 320 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met conische boring en spanhuls H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte68 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten242 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte310 mm
Serieukf300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r140000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr171600 N
Buitendiameter215 mm
Gewicht25,37 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
957,24 excl. BTW
/ stuk
1.158,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen