SKF WSTUC 40M-TPZM SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:WSTUC 40M-TPZM
Rubix:03078869
EAN:07316577860286
SKF WSTUC 40M-TPZM SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Materiaalbearing staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF WSTUC 40M-TPZM SPANLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Take-up kogellagerunits voor de SKF Food Line bestaan uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Ze zijn sterk, maar lichtgewicht en chemisch bestand tegen reinigingsmiddelen en verontreinigingen. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk, maar lichtgewicht
- Chemisch resistent
- Ontworpen voor een afwisselende rotatie
- Zeer geschikt om de hoogste voedselveiligheidsnormen te volgen
- Betrouwbaar in natte omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Materiaalbearing staal
Totale breedte lager41 mm
Lengte134 mm
Seriebluerange
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Buitendiameter80 mm
€ 222,84 excl. BTW
/ stuk
€ 269,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen