Referenties
RHP:MST60
Rubix:03304961
Fabrikant:MST60 R
EAN:00747023014194

Productdetails : RHP MST 60 SPANLAGERBLOK
Self-Lube® units hebben een breed scala aan ontwerpen in gegoten behuizingen en inserts. Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de technische specificaties van NSK, waarbij de kwaliteit van de materialen uitstekend is. Bovendien worden alle behuizingen geleverd met nasmeerpoorten en zijn ze ontworpen om uitlijnfouten tijdens de assemblage op te vangen. De meest voorkomende ontwerpen zijn brugtype, vierkant, ovaal en spaneenheden. Dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid voor montage in een groot aantal toepassingen in de industrie.
MST60 - RHP gietijzeren take-up lagerunit - 60mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7900 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | lagerunit |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Lengte | 222,5 mm |
| Serie | mst |
| Binnenbreedte | 74,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Gewicht | 7,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 452,06 excl. BTW
/ stuk
€ 546,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
