Referenties
SKF:TU 55 FM
Rubix:03476165
Fabrikant:28021
EAN:7316570596656



Productdetails : SKF TU 55 FM SPANLAGERBLOK
Y-klemlager, kop-eenheid met excentrische ringbevestiging.
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68,4x171x55 mm |
| Logistiek gewicht | 3880 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 68,4 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 55 |
| Buitendiameter | 171 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,33 excl. BTW
/ stuk
€ 192,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
