Referenties
SKF:SYH 1.1/2 WF
Rubix:03803243
Fabrikant:74468
EAN:7316577755780


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
Productdetails : SKF SYH 1.1/2 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1956 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Breedte | 58,9 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,46 excl. BTW
/ stuk
€ 126,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen