Referenties
SKF:SYJ 1.1/4 TF
Rubix:03803251
EAN:7316571285429


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SYJ 1.1/4 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Serie | syj |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 46 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,76 excl. BTW
/ stuk
€ 79,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen