Referenties
Stahlwille:96838764
Rubix:10125830
EAN:4018754163700



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.29 - 8-19 - 96838764
175 x 350 x 35 mm, 6-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,69 excl. BTW
/ stuk
€ 334,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
