GEDORE SPANNINGZOEKER V 4616 1000V 2-PLH LED-DISPLAY
Spanningzoeker 6-1000 V V 4616
Zie technische informatieReferenties
Gedore:V 4616
Rubix:10014014
Fabrikant:2925052
EAN:4010886945216
Productdetails : GEDORE SPANNINGZOEKER V 4616 1000V 2-PLH LED-DISPLAY
6 - 1000 V gelijk- en wisselspanning. Kan spanning ook zonder batterij tonen. Polariteitsindicatie bij gelijkspanning. Optische waarschuwing voor levensbedreigende spanningen vanaf 35 V. 0 - 500 kΩ akoestische en optische doorgangsmeting. Fasemeting > 100 V AC. Draaiveld. FI / RCD (aardlekschakelaar) test (30 mA). Bij geaarde en CEE contactdozen bediening met één hand. Afschroefbare 4mm-testpuntadapter. Onverliesbare meetpuntbescherming. Beschermklasse IP65, stofdicht, straalwaterdicht. Geïntegreerde led-zaklamp (wit). 2x batterij, type AAA micro. Automatische aan/uit-functie. CAT IV 1000 V. TÜV/GS-gekeurd en toegelaten, IEC/EN 61243-3:2011-02 (DIN VDE 0682, deel 401).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Aangepaste tariefcode | 90303380 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

