FESTO DRUKSENSOR SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001232
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:05119780
Fabrikant:8001232
EAN:4052568277093

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001232
Druksensor SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, Montage met behulp van wandbevestiging, met display. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = conform aan RoHS, gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001232
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,34 excl. BTW
/ stuk
€ 161,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen