Referenties
Festo:SPAU-B11R-H-Q6D-LK-A-M8U
Rubix:A0715344
Fabrikant:8001200(SPAU-B11R-H-Q6D-LK-A-M8U)




Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-B11R-H-Q6D-LK-A-M8U 8001200
De druksensor SPAU heeft een unieke flexibele aansluiting. Of het nu gaat om drukmeting, drukbewaking of druksensoren, alle drukwaarden zijn altijd in één oogopslag onder controle. Onderhoud en parametrering op afstand en eenvoudige sensorreplicatie zijn mogelijk in IO-Link®-modus
Sterke punten
•Voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen
Met of zonder display
Overdracht van de drukwaarde als schakelsignaal, analoog signaal of via IO-Link® naar het aangesloten besturingssysteem
Maximale veelzijdigheid dankzij een breed scala aan pneumatische aanpassingen en schakelbare elektrische uitgangen
Met of zonder display
Overdracht van de drukwaarde als schakelsignaal, analoog signaal of via IO-Link® naar het aangesloten besturingssysteem
Maximale veelzijdigheid dankzij een breed scala aan pneumatische aanpassingen en schakelbare elektrische uitgangen
Toepassingen
Netwerkbewaking; Regelaarbewaking; Vacuüm; Lekdetectie; Objectdetectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,88 excl. BTW
/ stuk
€ 136,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen