FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238

SPAU Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:05119812
Fabrikant:8001238
EAN:4052568277154
FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238


Druksensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, bevestiging met behulp van wandmontage, met display. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=conform RoHS, gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor
Pressure sensor SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, min.20 V
Spanning, max.30 V
Aangepaste tariefcode85369095
131,34 excl. BTW
/ stuk
158,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen