FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001202
SPAU druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D
Rubix:05119758
Fabrikant:8001202
EAN:4052568276799

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001202
Druksensor SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D Geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen, montage met behulp van draad, met display. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=conform RoHS, gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor
Pressure sensor SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M8D 8001202
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spau |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,49 excl. BTW
/ stuk
€ 156,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen