SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQB40-15-5MO
Speciaalcilinders CVQ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CVQB40-15-5MO
Rubix:05298709
Fabrikant:CVQB40-15-5MO

Technische samenvatting
| Type | standaard (met schroefdraad) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER MET VENTIEL CVQB40-15-5MO
Compactcilinder met Opgebouwd Ventiel
CVQ, Compact Cylinder with Solenoid Valve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 443 g |
| Type | standaard (met schroefdraad) |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,93 excl. BTW
/ stuk
€ 179,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen