BAHCO SPEEDBOOR 9629-6

SPEEDBOOR VOOR HOUT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9629-6
Rubix:A0719845
EAN:7314150388417
BAHCO SPEEDBOOR 9629-6

Technische samenvatting

Totale lengte152 mm
Boordiameter6 mm
Materiaal mantelhcs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SPEEDBOOR 9629-6


Deze vlakke boor heeft een positieve snijhoek voor sneller boren dan met conventionele boren Koolstofrijk staal, volledig warmtebehandeld. Gehard zaagblad, rechtstreeks gesmeed uit de ronde schacht 400 mm lange speedboor voor het boren in hout

Sterke punten

Flat Drill Bits for Wood

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte152 mm
Boordiameter6 mm
Materiaal mantelhcs
Diameter handvat6,35 mm
Type schachtzeshoekig
Snijlengte38 mm
€ 3,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen