MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS HUDD 150MM

Speedcross HUDD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932399821
Rubix:A0652330
EAN:4002395364763
MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS HUDD 150MM
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS HUDD 150MM


Cross maximale snelheid, lange levensduur, geringe vibraties
Universele slijpschijven, geschikt voor een grote variëteit van materialen
Geclassificeerd in twee categorieën voor onovertroffen levensduur
10 mm segmenthoogte om lange levensduur te verzekeren
Lasergelaste segmenten voor de beste prestaties.
Laag vibratieniveau
Toepassingsgebieden. De Speedcross-blades zijn universeel toepasbaar, maar hun beste prestaties worden aan de verschillende kanten van het spectrum behaald.
De HUDD is overwegend een slijpschijf voor zeer harde tot mediumharde algemene bouwmaterialen, hoe harder het materiaal des te hoger de prestatie.
De AUDD daarentegen is vooral geschikt voor harde tot zachte / kwetsbare materialen, levert z’n beste prestaties bij gebruik in standaardhard beton en algemene bouwmaterialen.




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,24 excl. BTW
/ stuk
115,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen