INA THE 25 XL HANG SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:THE25-XL
Rubix:03120536
Fabrikant:0008570330000
EAN:4012802798876
INA THE 25 XL HANG SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA THE 25 XL HANG SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden THE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Typetake-up-behuizing
Totale breedte lager70 mm
Lengte99 mm
Seriethe..-xl
Buitendiameter99 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,77 excl. BTW
/ stuk
95,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen