Referenties
Dormer:C11021.7
Rubix:20030206
EAN:7320760628966

Productdetails : DORMER HSS-E-PM EXTRA KORTE SPIEBAANFREES C110 21.7 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 21,7 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 37,5 mm |
| Totale lengte | 88 mm |
| Gecentreerd snijden | nee |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Nuttige lengte | 37,5 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
