Referenties
HPMT:A03 0150 050 0400 140
Rubix:20140728

Productdetails : HPMT VHM FREES A03 150 050 0400 140
SE 45 miniatuur fijnfrezen met lange nek
SE 45 Miniatuurfijnfrezen met lange nek
Toepassingen
Steken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x50 mm |
| Gewicht verpakking | 0,03 g |
| Diameter | 1,5 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 2,3 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | fijnfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | psh |
| Nuttige lengte | 14 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ stuk
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen