DORMER HSS-E-PM FREES Z2 5/16 C1105/16

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C1105/16
Rubix:A0244059
EAN:7320760639849
DORMER HSS-E-PM FREES Z2 5/16 C1105/16

Technische samenvatting

Diameter7,94 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM FREES Z2 5/16 C1105/16


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter7,94 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte11 mm
Totale lengte61 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte11 mm
Snijhoek30 °
€ 34,87 excl. BTW
/ stuk
€ 42,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen