DORMER HM STIFTFREES VORM-L RONDE KEGEL P821 - 12.7 X 6.0

Stiftfrezen HM P821

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:P82112.7X6.0
Rubix:20035662
EAN:7320760688274
DORMER HM STIFTFREES VORM-L RONDE KEGEL P821 - 12.7 X 6.0

Technische samenvatting

Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-L RONDE KEGEL P821 - 12.7 X 6.0


HM Siftfrees met DC vertanding. Vorm L ronde kegelvorm voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen en grafiet.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12,7 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Snijlengte32 mm
Totale lengte77 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingongecoat
Typestiftfrees hm p821 - ronde kegel (vorm l)
Te bewerken materiaalstaal, gehard staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen en grafiet
Snijhoek14 °
€ 46,90 excl. BTW
/ stuk
€ 56,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden