Referenties
Dormer:C12210.0
Rubix:20030128
EAN:7320760056417




Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | din 1835 a |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : DORMER HSCO SPIEBAANFREES C122 10,00 MM
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 10,00 2D EXT.LONG QC C122 HSCO 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | din 1835 a |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 95 mm |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,30 excl. BTW
/ stuk
€ 52,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen