Referenties
Dormer:C1231/8
Rubix:A0163507
EAN:7320760640029



Productdetails : DORMER HSS-E-PM MIDDELLANGE SPIEBAANFREES C123 1/8 INCH
HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,18 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 54 mm |
| Snijmateriaal | hss-e / pm |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,14 excl. BTW
/ stuk
€ 31,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen