DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 10,00 MM
Spiebaanfrezen C306
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dormer:C30610.0
Rubix:20030740
EAN:7320760572542



Documenten
Productdetails : DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 10,00 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Snijmateriaal | niet-metalen en andere materialen |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,91 excl. BTW
/ stuk
€ 44,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen