Referenties
Dormer:C1356.0
Rubix:20030594
EAN:7320760057667



Productdetails : DORMER HSCO SPIEBAANFREES C135 6,00 MM
HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 6,00 2D NORMAL QC C135 HSCO 8
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 68 mm |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,11 excl. BTW
/ stuk
€ 37,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen