DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 25,00 MM

Spiebaanfrezen C306

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C30625.0
Rubix:20030772
EAN:7320760572719
DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 25,00 MM

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP UNIVERSEELFREES C306 25,00 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 25,00 3D COURT QC C306 HSSE

Toepassingen

• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden3
Totale lengte102 mm
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Nuttige lengte45,5 mm
€ 145,16 excl. BTW
/ stuk
€ 175,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen