Spillager FAG B7003-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm

Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B7003-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:A0417993
Fabrikant:0191499800000
EAN:4026677498632
FAG B 7003 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 7003 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38,27 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3350 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 247,76 excl. BTW
/ stuk
€ 299,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen