Spillager FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7011-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0282386
Fabrikant:0386132710000
EAN:4026677716842

Productdetails : FAG B 7011 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER
Spillagers B70..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings B70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 371,84 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,67 excl. BTW
/ stuk
€ 598,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen