Spillager FAG B71928-E-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 140 mm | Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 24 mm

Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:B71928-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03035282
Fabrikant:0191552470000
EAN:4026677640635
FAG B 71928 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71928 E/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1623 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r73000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.352,79 excl. BTW
/ stuk
2.846,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen