Spillager FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UM, Binnendiameter: 30 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 9 mm

Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie

Referenties

FAG:B71906-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:A0282391
Fabrikant:0387989990000
EAN:4026677688910
FAG B 71906 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG B 71906 E/2RSD/T/P4S/UM SPILLAGER


Spillagers B719..-E-2RSD gebogen, in paren of sets, contacthoek α = 25°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49,54 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4150 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 277,68 excl. BTW
/ stuk
€ 335,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen