Spillager FAG HCS7008-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm

Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HCS7008-E-T-P4S-UL
Rubix:03180491
Fabrikant:0191802090000
EAN:4012801483087
FAG HCS 7008 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7008 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HCS70..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht202 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
636,01 excl. BTW
/ stuk
769,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen