Spillager FAG HCS71915-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 16 mm
Spillagers HCS719..-E
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS71915-E-T-P4S-UL
Rubix:03180556
Fabrikant:0384665460000
EAN:4012801734295

Productdetails : FAG HCS 71915 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HCS719..-E aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, met keramische kogels, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 351 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs719..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.195,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.446,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen