Spillager FAG HSS7003-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 17 mm | Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm
Spillagers HSS70..-C
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS7003-C-T-P4S-UL
Rubix:03180674
Fabrikant:0191848750000
EAN:4012801489553

Productdetails : FAG HSS 7003 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HSS70..-C aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,28 excl. BTW
/ stuk
€ 284,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
