GEDORE SPINDEL 17MM, M14X1,5, 125MM - 1.1406125

Spindel

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.1406125
Rubix:10050681
Fabrikant:1084461
EAN:4036976110388
GEDORE SPINDEL 17MM, M14X1,5, 125MM - 1.1406125

Technische samenvatting

Typegedore spindel 17mm, m14x1,5, 125mm - 1.1406125
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SPINDEL 17MM, M14X1,5, 125MM - 1.1406125



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 17 mm, M14x1,5, 125 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Typegedore spindel 17mm, m14x1,5, 125mm - 1.1406125
Aangepaste tariefcode82055980
€ 41,34 excl. BTW
/ stuk
€ 50,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen