GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 200MM - 1.1806200

Spindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:1.1806200
Rubix:10050684
Fabrikant:1084569
EAN:4036976118407
GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 200MM - 1.1806200

Technische samenvatting

Typegedore spindel 19mm, m18x1,5, 200mm - 1.1806200
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SPINDEL 19MM, M18X1,5, 200MM - 1.1806200



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 19 mm, M18x1,5, 200 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Typegedore spindel 19mm, m18x1,5, 200mm - 1.1806200
Aangepaste tariefcode82055980
€ 32,17 excl. BTW
/ stuk
€ 38,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden