Referenties
Gedore:1.3306310
Rubix:10050693
Fabrikant:1084690
EAN:4036976106640



Documenten
Productdetails : GEDORE SPINDEL 36MM, G 1", 310MM - 1.3306310
• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 36 mm, G 1", 310 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2238 g |
| Type | gedore spindel 36mm, g 1', 310mm - 1.3306310 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,43 excl. BTW
/ stuk
€ 110,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
