Referenties
Festo:ELGT-BS-90-300-10P
Rubix:A0369120
Fabrikant:8124405
EAN:4052568554750

Technische samenvatting
| Type | spindelas elgt-bs-90-300-10p |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-300-10P 8124405
ELGT-BS-90-300-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas elgt-bs-90-300-10p |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.341,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.623,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen