Referenties
REMA:3508007
Rubix:21015190
EAN:8717365017032

Productdetails : REMA SUPERCLAMP AC4-3000KG/101-203MM
Eenvoudige en snelle montage. Geschikt voor diverse maten hoekprofiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Breedte | 490 mm |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Hoogte | 343 mm |
| Bekkenopening | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 935,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.131,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
