SMC FITTING KPR10-12

Fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPR10-12
Rubix:05283063
Fabrikant:KPR10-12
EAN:3618036070934
SMC FITTING KPR10-12

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 112
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC FITTING KPR10-12


De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPR, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Plug-in Reducer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 112
Aansluiting 210
Diameter buis12 mm
€ 30,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 37,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen