Referenties
Dormer:A00210.8
Rubix:20018449
Fabrikant:5966882
EAN:7320760351550




Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A002 10,80 MM
HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminiumlegeringen <0.5%. Synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten.
FORET 10,80 COURT QC A002 HSS-TIN TAILLE UE=5
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplasten, Kunststof - Duraplasten
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | tin/blank |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,23 excl. BTW
/ stuk
€ 20,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden