DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 19/64 " A10819/64

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A10819/64
Rubix:A0243664
EAN:7320760664841
DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 19/64 " A10819/64

Technische samenvatting

Boordiameter7,54 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR 19/64 " A10819/64


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,54 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat7,54 mm
152,90 excl. BTW
/ 10 stuks
185,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen