Referenties
Walter Titex:DC150-05-06.900A0-WJ30TA
Rubix:A0022889
Fabrikant:7462112
EAN:4031132422633

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-06.900A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2717in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 34,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Diameter handvat | 6,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen