Referenties
Stahlwille:91713005
Rubix:10125389
Fabrikant:91713005
EAN:4018754189793

Productdetails : STAHLWILLE HSS BOOR 8,7 MM 907/5
STAHLWILLE spiraalboor 907/5 (HSS), Ø 8,7 mm. DIN 1897 uitvoering met rechts snijende snijkant, punthoek 130° en korte snijlengte (40 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,7 mm |
| Totale lengte | 84 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din zylindrisch |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,83 excl. BTW
/ stuk
€ 15,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
