Referenties
Spartex:GOELASSPI3X20A1ISO
Rubix:08251230
Fabrikant:875023 20
EAN:4043377151377


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 3X20MM
SPARTEX RVS A1 SPIRAALSPANBUS D7343/I8750 3X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiraalveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
20 mm