Referenties
SMC:TCU0604B-1-90-X6
Rubix:05291096
Fabrikant:TCU0604B-1-90-X6
EAN:3618036142839

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SPIRAALSLANG TCU0604B-1-90-X6
De TCU-serie is een polyurethaan spoelbuis die zeer flexibel is en compacte leidingen mogelijk maakt. De TCU-serie wordt geleverd in drie verschillende buismaten en in de standaardkleur zwart.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•1 to 3 tubes
•Colour: black, white, red, blue, yellow, green, clear, orange.
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Colour: B (Black)
Number of Tubes: 1 Tube
Coil Turns: 90
•1 to 3 tubes
•Colour: black, white, red, blue, yellow, green, clear, orange.
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Colour: B (Black)
Number of Tubes: 1 Tube
Coil Turns: 90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 2 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ stuk
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen