Referenties
SMC:TPS0805B-20
Rubix:05280915
Fabrikant:TPS0805B-20
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0805B-20 (RO=20M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
TPS, Clean Tube (Soft Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 20 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,82 excl. BTW
/ rol
€ 61,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen